{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5,9 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 48,2 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 57 mm | |
Bendras ilgis L | 93 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5,9 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114020 5,9 | |
EAN / GTIN | 4045197010025 | |
Gamintojo numeris | 114020 5,9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N, be dangos, ⌀ DC h8: 5,9mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
423 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,62 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
646 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
806 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
866 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,14 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,54 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,34 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
16,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 172 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,23 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | TiN | TiAlN | TiAlN | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | žalias | žalia | be |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 130 laipsniai | 118 laipsniai |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Koto ⌀ Ds | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 48,2 mm | 48,2 mm | 48,2 mm | 48,2 mm | 48,2 mm | 48,2 mm | 48,2 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |