{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 8,7 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 68 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 81 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8,7 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114020 8,7 | |
EAN / GTIN | 4045197010308 | |
Gamintojo numeris | 114020 8,7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N, be dangos, ⌀ DC h8: 8,7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
192 vnt. yra sandėlyje
3,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
393 vnt. yra sandėlyje
2,19 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
366 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
10,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
737 vnt. yra sandėlyje
7,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
34,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
29,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
746 vnt. yra sandėlyje
4,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | TiN | TiAlN | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | žalias | be |
Nominalusis ⌀ DC | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
Koto ⌀ Ds | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |