{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 7 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 58,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 69 mm | |
Bendras ilgis L | 109 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114020 7 | |
EAN / GTIN | 4045197010131 | |
Gamintojo numeris | 114020 7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N, be dangos, ⌀ DC h8: 7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 352 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,83 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,36 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 226 vnt. yra sandėlyje
1,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 088 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
6,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
5,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 496 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
6,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
5,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 531 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,49 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,91 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
448 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipas | N | N | N | N | N | N |
Koto ⌀ Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 58,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm |