{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4,1 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 36,9 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 43 mm | |
Bendras ilgis L | 75 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,1 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114020 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197009845 | |
Gamintojo numeris | 114020 4,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N, be dangos, ⌀ DC h8: 4,1mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 143 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 815 vnt. yra sandėlyje
0,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 446 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,17 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 166 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,13 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,61 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
846 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,62 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
985 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,38 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bendras ilgis L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Koto ⌀ Ds | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm |