{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serie | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,1 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 36,9 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 43 mm | |
Celková délka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,1 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Produkto numeris | 114031 4,1 | |
EAN / GTIN | 4062406743932 | |
Gamintojo numeris | 114031 4,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N 4,1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 951 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,62 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 047 vnt. yra sandėlyje
0,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 212 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 790 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,17 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | bez povlaku | be dangos | be dangos | be dangos |
Bendras ilgis L | 75 | 75 | 75 | 75 |
Smailas kampas | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tipas | N | N | N | N |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 43 | 43 | 43 | 43 |
Koto ⌀ Ds | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 |