{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 4,3 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 40,6 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,3 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114031 4,3 | |
EAN / GTIN | 4062406743956 | |
Gamintojo numeris | 114031 4,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8 (mm arbs coliai): 4,3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 859 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,62 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 410 vnt. yra sandėlyje
0,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
726 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 011 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 382 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,29 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
254 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bendras ilgis L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Koto ⌀ Ds | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |