{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 11 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 77,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 94 mm | |
Bendras ilgis L | 142 mm | |
Koto ⌀ Ds | 11 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114031 11 | |
EAN / GTIN | 4062406744663 | |
Gamintojo numeris | 114031 11 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N 11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 575 vnt. yra sandėlyje
8,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 333 vnt. yra sandėlyje
3,33 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 416 vnt. yra sandėlyje
5,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 630 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
17,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bendras ilgis L | 142 | 142 | 142 | 142 |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS |
Smailas kampas | 118 | 118 | 118 | 118 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 94 | 94 | 94 | 94 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |