{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 8,2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 62,7 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 75 mm | |
Bendras ilgis L | 117 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8,2 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114031 8,2 | |
EAN / GTIN | 4062406744373 | |
Gamintojo numeris | 114031 8,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8 (mm arbs coliai): 8,2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
790 vnt. yra sandėlyje
4,14 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
483 vnt. yra sandėlyje
1,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
520 vnt. yra sandėlyje
2,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
705 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
8,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
824 vnt. yra sandėlyje
7,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
144 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
26,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
21,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be | žalias |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | |||
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | |||
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | |||
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 62,7 mm | 62,7 mm | 62,7 mm | |||
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |