{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 3,4 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 33,9 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 39 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,4 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114031 3,4 | |
EAN / GTIN | 4062406743864 | |
Gamintojo numeris | 114031 3,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8 (mm arbs coliai): 3,4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 221 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,23 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
0,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 048 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,02 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
0,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 222 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 571 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,63 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,19 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
278 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
136 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be | žalias | žalia |
Bendras ilgis L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 33,9 mm | 33,9 mm | 33,9 mm | 33,9 mm | 33,9 mm | 33,9 mm | 33,9 mm |