{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 0,45 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 4,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 5 mm | |
Bendras ilgis L | 20 mm | |
Koto ⌀ Ds | 0,45 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114031 0,45 | |
EAN / GTIN | 4062406743383 | |
Gamintojo numeris | 114031 0,45 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8 (mm arbs coliai): 0,45
reikia užklausti
Yra sandėlyje
359 vnt. yra sandėlyje
2,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
250 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
4,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS | HSS |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 5 mm | 5 mm |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | 0,03 mm/aps. |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 4,3 mm | 4 mm |