{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 0,9 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 9,7 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 11 mm | |
Bendras ilgis L | 32 mm | |
Koto ⌀ Ds | 0,9 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114031 0,9 | |
EAN / GTIN | 4062406743475 | |
Gamintojo numeris | 114031 0,9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N 0,9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
183 vnt. yra sandėlyje
1,67 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
577 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
2,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
3,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS |
Smailas kampas | 118 | 118 | 130 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 11 | 11 | 11 |
Koto ⌀ Ds | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |