HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N 9,8

Prekės Nr.: 114031 9,8
  • Minimalus užsakymo kiekis 5 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 5 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 607 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm arbs coliai) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija CleverDrill
    Nominalusis ⌀ DC 9,8 mm
    Danga be dangos
    Ašmenys HSS
    Norma DIN 338
    Tipas N
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
    Smailas kampas 118 laipsniai
    Kotas Cilindrinis kotas
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Vidinis aušinimas ne
    rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 72,3 mm
    Užspaudimo griovelio ilgis c 87 mm
    Bendras ilgis L 133 mm
    Koto ⌀ Ds 9,8 mm
    Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,1 mm/aps.
    Spalvinis žymėjimas be
    Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 114031 9,8
    EAN / GTIN 4062406744540
    Gamintojo numeris 114031 9,8

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    80
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    60
    Al >10 % Si
    N
    50
    Plienas <500 N/mm²
    P
    35
    Plienas <750 N/mm²
    P
    32
    Plienas <900 N/mm²
    P
    22
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    18
    Ketus (G)
    K
    30
    CuZn
    N
    40
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    HOLEX CleverDrill: tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimo atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifuotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos atleistas sraigtinis griovelis.

    Rekomendacija:

    Maksimalus gręžimo gylis:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Pastaba:

    Naujas produktas vietoje Nr. 114030.
    dyd. 13,2 – 20: su susiaurintu koto ⌀ 12,7 mm.