{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sarja | CleverDrill | |
Nimellis-⌀ DC | 2,05 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 20,9 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 24 mm | |
Kokonaispituus L | 49 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,05 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Produkto numeris | 114031 2,05 | |
EAN / GTIN | 4062406743703 | |
Gamintojo numeris | 114031 2,05 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8 (mm arbs coliai): 2,05
reikia užklausti
Yra sandėlyje
519 vnt. yra sandėlyje
1,34 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
761 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
2,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kokonaispituus L | 49 mm | 49 mm |
Sisäjäähdytys | ei | nein |
Nimellis-⌀ DC | 2,05 mm | 2,05 mm |
Lastuava aine | HSS | HSS |
tyyppi | N | N |
varren ⌀ Ds | 2,05 mm | 2,05 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 20,9 mm | 20,9 mm |