{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sarja | CleverDrill | |
Nimellis-⌀ DC | 6,1 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 53,9 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 63 mm | |
Kokonaispituus L | 101 mm | |
varren ⌀ Ds | 6,1 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,07 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Produkto numeris | 114031 6,1 | |
EAN / GTIN | 4062406744151 | |
Gamintojo numeris | 114031 6,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8 (mm arbs coliai): 6,1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 251 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,88 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 473 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,38 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
867 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,07 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 746 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,89 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,91 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 298 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,41 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,51 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
17,16 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
14,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Pinnoitus | pinnoittamaton | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN | TiAlN |
Kokonaispituus L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | ||
Sisäjäähdytys | ei | nein | nein | nein | nein | nein |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | ||
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm | ||
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |