{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 12,2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 82,7 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 101 mm | |
Bendras ilgis L | 151 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12,2 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114031 12,2 | |
EAN / GTIN | 4062406744779 | |
Gamintojo numeris | 114031 12,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8 (mm arbs coliai): 12,2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
442 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
14,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,54 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
4,62 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje
9,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
225 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
33,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
28,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
200 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,76 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
17,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
54,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
45,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
83,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
69,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be | žalias | žalia |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 130 laipsniai |
Koto ⌀ Ds | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 82,7 mm | 82,7 mm | 82,7 mm | 82,7 mm | 82,7 mm | 82,7 mm | 82,7 mm |