{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 3,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 33,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 39 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114031 3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406743871 | |
Gamintojo numeris | 114031 3,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8 (mm arbs coliai): 3,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 909 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,17 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 200 vnt. yra sandėlyje
0,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 999 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,02 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
0,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 774 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,51 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,09 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 175 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,63 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,19 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
727 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,37 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,81 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | TiN | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be | be |
Bendras ilgis L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tipas | N | N | N | N | N | N |