{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 53 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 56 mm | |
Bendras ilgis L | 85 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,02 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116051 2 | |
EAN / GTIN | 4062406742225 | |
Gamintojo numeris | 116051 2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill ilgas spiralinis grąžtas HSS N 2 mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
1,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,99 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
2,49 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Smailas kampas | 118 | 118 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 56 | 56 |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,02 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 53 | 53 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |