HOLEX CleverDrill ilgas spiralinis grąžtas HSS N 8 mm

Prekės Nr.: 116051 8

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    7,80 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    6,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 340
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija CleverDrill
    Nominalusis ⌀ DC 8 mm
    Danga be dangos
    Ašmenys HSS
    Norma DIN 340
    Tipas N
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
    Smailas kampas 118 laipsniai
    Kotas Cilindrinis kotas
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Vidinis aušinimas ne
    rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 97 mm
    Užspaudimo griovelio ilgis c 109 mm
    Bendras ilgis L 165 mm
    Koto ⌀ Ds 8 mm
    Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,07 mm/aps.
    Spalvinis žymėjimas be
    Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 116051 8
    EAN / GTIN 4062406745363
    Gamintojo numeris 116051 8

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    64
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    52
    Al >10 % Si
    N
    40
    Plienas <500 N/mm²
    P
    26
    Plienas <750 N/mm²
    P
    26
    Plienas <900 N/mm²
    P
    20
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    15
    Ketus (G)
    K
    24
    CuZn
    N
    32
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    HOLEX CleverDrill tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimo atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio užgalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifuotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos atleistas sraigtinis griovelis.

    Rekomendacija:

    Maksimalus gręžimo gylis:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Pastaba:

    Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112120, 112140 ir 112170 su 142° viršūnės kampu didesniam procesų patikimumui užtikrinti
    Naujas produktas vietoje Nr. 116050.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį