{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 4,8 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 79,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 87 mm | |
Bendras ilgis L | 132 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,8 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,04 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116051 4,8 | |
EAN / GTIN | 4062406745233 | |
Gamintojo numeris | 116051 4,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill ilgas spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 4,8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
198 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,97 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
520 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,57 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
17,16 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
14,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | raudona |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Tipas | N | N | N |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 79,8 mm | 79,8 mm | 79,8 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |