{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 6,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 87,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 97 mm | |
Bendras ilgis L | 148 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6,5 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116051 6,5 | |
EAN / GTIN | 4062406745301 | |
Gamintojo numeris | 116051 6,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill ilgas spiralinis grąžtas HSS N 6,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
981 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,11 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 236 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
5,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 6,5 | 6,5 |
Smailas kampas | 118 | 118 |
Tipas | N | N |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 97 | 97 |
Koto ⌀ Ds | 6,5 | 6,5 |