{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 12,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 115,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 134 mm | |
Bendras ilgis L | 205 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12,5 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,11 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116051 12,5 | |
EAN / GTIN | 4062406745479 | |
Gamintojo numeris | 116051 12,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill ilgas spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 12,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje
16,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
22,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
39,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Nominalusis ⌀ DC | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Morzės kūgis |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 115,3 mm | 115,3 mm | 115,3 mm |