{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 4,1 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 71,9 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 78 mm | |
Bendras ilgis L | 119 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,1 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,04 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116051 4,1 | |
EAN / GTIN | 4062406745202 | |
Gamintojo numeris | 116051 4,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill ilgas spiralinis grąžtas HSS N 4,1 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
404 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,88 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Bendras ilgis L | 119 | 119 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS | HSS |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 78 | 78 |
Koto ⌀ Ds | 4,1 | 4,1 |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,04 | 0,04 |