{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4,1 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 71,9 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 78 mm | |
Bendras ilgis L | 119 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,1 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,04 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116000 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197447135 | |
Gamintojo numeris | 116000 4,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Ilgas spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 4,1mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
233 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
367 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,88 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 119 mm | 119 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 4,1 mm | 4,1 mm |
Tipas | N | N |
Koto ⌀ Ds | 4,1 mm | 4,1 mm |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,04 mm/aps. | 0,04 mm/aps. |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |