{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9,8 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 106,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 121 mm | |
Bendras ilgis L | 184 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9,8 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116000 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197025630 | |
Gamintojo numeris | 116000 9,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Ilgas spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 9,8mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
19,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
16,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
34,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
28,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | raudona | be |
Bendras ilgis L | 184 mm | 184 mm | 184 mm |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 106,3 mm | 106,3 mm | 106,3 mm |