{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5,8 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 82,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 91 mm | |
Bendras ilgis L | 139 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5,8 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,04 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116000 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197025494 | |
Gamintojo numeris | 116000 5,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ilgas spiralinis grąžtas HSS N 5,8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
178 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,58 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos |
Norma | DIN 340 | DIN 340 |
Ašmenys | HSS | HSS |
Smailas kampas | 118 | 118 |
Tipas | N | N |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 91 | 91 |