{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 0,8 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 23,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 25 mm | |
Bendras ilgis L | 46 mm | |
Koto ⌀ Ds | 0,8 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,02 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116000 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197462718 | |
Gamintojo numeris | 116000 0,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Ilgas spiralinis grąžtas HSS N 0,8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 490 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
6,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 101 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
2,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 619 vnt. yra sandėlyje
1,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Norma | DIN 340 | DIN 338 | DIN 338 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 25 | 10 | 10 |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |