{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 3,4 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 67,9 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 73 mm | |
Bendras ilgis L | 112 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,4 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,02 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116000 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197025364 | |
Gamintojo numeris | 116000 3,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Ilgas spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 3,4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
152 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
117 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
267 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,54 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Nominalusis ⌀ DC | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Ašmenys | HSS | HSS E | HSS |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Koto ⌀ Ds | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |