{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 2,2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 55,7 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 59 mm | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,2 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,02 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116000 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197025241 | |
Gamintojo numeris | 116000 2,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Ilgas spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 2,2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
218 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,49 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
2,91 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
10,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
269 vnt. yra sandėlyje
1,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos |
Bendras ilgis L | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Koto ⌀ Ds | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |