{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 8,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 96,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 109 mm | |
Bendras ilgis L | 165 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8,5 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116000 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025609 | |
Gamintojo numeris | 116000 8,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ilgas spiralinis grąžtas HSS N 8,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
654 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
9,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
7,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 8,5 | 8,5 |
Ašmenys | HSS | HSS |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |