{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 2,6 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 58,1 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 62 mm | |
Bendras ilgis L | 95 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,6 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,02 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116000 2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197025289 | |
Gamintojo numeris | 116000 2,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ilgas spiralinis grąžtas HSS N 2,6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,79 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
3,16 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
459 vnt. yra sandėlyje
1,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Bendras ilgis L | 95 | 95 |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 2,6 | 2,6 |
Ašmenys | HSS | HSS |
Smailas kampas | 118 | 118 |
Tipas | N | N |