Ilgas spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 2mm

Prekės Nr.: 116000 2

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,99 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    2,49 € / vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 340
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 2 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 340
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 53 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 56 mm
Bendras ilgis L 85 mm
Koto ⌀ Ds 2 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,02 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 116000 2
EAN / GTIN 4045197025227
Gamintojo numeris 116000 2

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
64
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
52
Al >10 % Si
N
40
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
25
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Nuo 2,4 mm oksiduoti. Ypač tinka giliai esančioms kiaurymėms (iš gilių kiaurymių reikia dažniau išvalyti drožles).
Viršūnės forma A nuo dydžio 4 mm.

Privalumai:

Specialiai pritaikytas labai giliai esančioms kiaurymėms. (Naudojant kaip gilių kiaurymių grąžtą, reikia jį po truputį stumdyti pirmyn ir dažniau šalinti drožles).

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112103, 112110 ir 112160 su 120° viršūnės kampu didesniam procesų patikimumui užtikrinti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Ilgas spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 2mm

Ilgas spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 2mm

reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
2,99 €
nuo 5  Vienetai
2,49 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
523 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
11,52 €
nuo 5  Vienetai
9,60 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
1,45 €
Danga be dangos be dangos be dangos
Spalvinis žymėjimas be raudona be
Bendras ilgis L 85 mm 85 mm 85 mm
Vidinis aušinimas ne ne ne
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8 h8 h8
Užspaudimo griovelio ilgis c 56 mm 56 mm 56 mm
Koto ⌀ Ds 2 mm 2 mm 2 mm

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį