Ilgas spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 5,2mm

Prekės Nr.: 116000 5,2

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    5,69 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    4,74 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
718 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 340
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 5,2 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 340
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 79,2 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 87 mm
Bendras ilgis L 132 mm
Koto ⌀ Ds 5,2 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,04 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 116000 5,2
EAN / GTIN 4045197025470
Gamintojo numeris 116000 5,2

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
64
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
52
Al >10 % Si
N
40
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
25
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Nuo 2,4 mm oksiduoti. Ypač tinka giliai esančioms kiaurymėms (iš gilių kiaurymių reikia dažniau išvalyti drožles).
Viršūnės forma A nuo dydžio 4 mm.

Privalumai:

Specialiai pritaikytas labai giliai esančioms kiaurymėms. (Naudojant kaip gilių kiaurymių grąžtą, reikia jį po truputį stumdyti pirmyn ir dažniau šalinti drožles).

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112103, 112110 ir 112160 su 120° viršūnės kampu didesniam procesų patikimumui užtikrinti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį