{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 16 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 125 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 149 mm | |
Bendras ilgis L | 227 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116000 16 | |
EAN / GTIN | 4045197025739 | |
Gamintojo numeris | 116000 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Ilgas spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 16mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
44,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
33,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Bendras ilgis L | 227 mm | 227 mm |
Ašmenys | HSS | HSS |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 125 mm | 125 mm |