{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 101,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 115 mm | |
Bendras ilgis L | 175 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116000 9 | |
EAN / GTIN | 4045197025616 | |
Gamintojo numeris | 116000 9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ilgas spiralinis grąžtas HSS N 9 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
635 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,36 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
10,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
8,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 175 | 175 |
Nominalusis ⌀ DC | 9 | 9 |
Norma | DIN 340 | DIN 340 |
Smailas kampas | 118 | 118 |
Koto ⌀ Ds | 9 | 9 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 101,5 | 101,5 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |