{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 7,2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 91,2 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 102 mm | |
Bendras ilgis L | 156 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7,2 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116000 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197025555 | |
Gamintojo numeris | 116000 7,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Ilgas spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 7,2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
9,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
6,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Norma | DIN 340 | DIN 340 |
Ašmenys | HSS | HSS |
Tipas | N | N |
Koto ⌀ Ds | 7,2 mm | 7,2 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 91,2 mm | 91,2 mm |