{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 13 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 114,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 134 mm | |
Bendras ilgis L | 205 mm | |
Koto ⌀ Ds | 13 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,11 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116000 13 | |
EAN / GTIN | 4045197025708 | |
Gamintojo numeris | 116000 13 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ilgas spiralinis grąžtas HSS N 13 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje
23,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
17,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos |
Nominalusis ⌀ DC | 13 | 13 |
Ašmenys | HSS | HSS |
Smailas kampas | 118 | 118 |
Koto ⌀ Ds | 13 | 13 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 114,5 | 114,5 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |