{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 3,2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 64,2 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 69 mm | |
Bendras ilgis L | 106 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,2 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,02 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116000 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197025340 | |
Gamintojo numeris | 116000 3,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ilgas spiralinis grąžtas HSS N 3,2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 641 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,87 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 373 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,54 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Ašmenys | HSS | HSS |
Smailas kampas | 118 | 118 |
Tipas | N | N |
Koto ⌀ Ds | 3,2 | 3,2 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |