{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 82 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 91 mm | |
Totale lengte L | 139 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Produkto numeris | 116051 6 | |
EAN / GTIN | 4062406745288 | |
Gamintojo numeris | 116051 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralbor, langt HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
770 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,21 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,51 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|||
Coating | ongecoat | uncoated | uncoated |
Totale lengte L | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Plain shank | Coadă cilindrică |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS E |
Tophoek | 118 graden | 118 degrees | 118 grad |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Producttype | Spiraalboor | Jobber drill | Jobber drill |