{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 12 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 116 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 134 mm | |
Totale lengte L | 205 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,11 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Produkto numeris | 116051 12 | |
EAN / GTIN | 4062406745462 | |
Gamintojo numeris | 116051 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill ilgas spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
133 vnt. yra sandėlyje
15,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
203 vnt. yra sandėlyje
22,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
43,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
39,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gekleurde ring | zonder | fără | roşu | fără |
Inwendige koeling | nee | nu | nu | nu |
Nominale ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 341 |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm |