{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 1,8 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 19,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 22 mm | |
Bendras ilgis L | 46 mm | |
Koto ⌀ Ds | 1,8 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114031 1,8 | |
EAN / GTIN | 4062406743659 | |
Gamintojo numeris | 114031 1,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8 (mm arbs coliai): 1,8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 581 vnt. yra sandėlyje
1,06 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
290 vnt. yra sandėlyje
0,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
249 vnt. yra sandėlyje
0,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 166 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
2,03 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 573 vnt. yra sandėlyje
1,71 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
7,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | TiN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be | žalias |
Bendras ilgis L | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |