{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | CleverDrill | |
Nominalusis ⌀ DC | 9,4 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 66,9 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 81 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9,4 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114031 9,4 | |
EAN / GTIN | 4062406744502 | |
Gamintojo numeris | 114031 9,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N 9,4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
239 vnt. yra sandėlyje
5,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje
2,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje
3,57 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,38 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
11,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
435 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,62 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
8,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
4,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | TiN | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be | be |
Bendras ilgis L | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 84 |
Smailas kampas | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 40 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 25,9 |