{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominel ⌀ DC | 9,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 66,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,4 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Produkto numeris | 114000 9,4 | |
EAN / GTIN | 4045197009340 | |
Gamintojo numeris | 114000 9,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS valset N 9,4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje
18,55 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje
26,37 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
124 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
10,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | uden | uden | be |
Vidinis aušinimas | nej | nej | ne |
Kotas | Cylinderskaft | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS |
Smailas kampas | 118 | 118 | 118 |
Tipas | N | N | N |
Produkto rūšis | Spiralbor | Spiralbor | Spiralinis grąžtas |