Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N 1 mm

Prekės Nr.: 114000 1
  • Minimalus užsakymo kiekis 5 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 5 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 912 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118
  • Kotas: Cilindrinis kotas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalusis ⌀ DC 1 mm
    Danga be dangos
    Ašmenys HSS
    Tipas N
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
    Smailas kampas 118 laipsniai
    Kotas Cilindrinis kotas
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Vidinis aušinimas ne
    rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 10,5 mm
    Užspaudimo griovelio ilgis c 12 mm
    Bendras ilgis L 34 mm
    Koto ⌀ Ds 1 mm
    Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,03 mm/aps.
    Spalvinis žymėjimas be
    Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 114000 1
    EAN / GTIN 4045197008503
    Gamintojo numeris 114000 1

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    45
    Plienas <500 N/mm²
    P
    40
    Plienas <750 N/mm²
    P
    30
    Plienas <900 N/mm²
    P
    25
    Ketus (G)
    K
    25
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Valcuotas, sraigtinio griovelio kampas, šerdies storis ir jos sustorėjimas ties kotu − standartiniai.
    Konstrukciniai matmenys pagal DIN 338.
    Vientisos struktūros, todėl yra plastiškesnis ir geriau atlaiko didesnes apkrovas (pvz., su rankiniais gręžtuvais). Nebrangus modelis.

    Rekomendacija:

    Maksimalus gręžimo gylis:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį