{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,6 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 53,1 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 63 mm | |
Bendras ilgis L | 101 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6,6 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114000 6,6 | |
EAN / GTIN | 4045197009067 | |
Gamintojo numeris | 114000 6,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N 6,6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
421 vnt. yra sandėlyje
1,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
614 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,03 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
992 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
6,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
5,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Belægning | be dangos | be dangos | be dangos |
Samlet længde L | 101 | 101 | 101 |
Nominel ⌀ DC | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Skaft | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Spånnotlængde Lc | 63 | 63 | 63 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |