Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N 4,2 mm

Prekės Nr.: 114000 4,2
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 049 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118
  • Kotas: Cilindrinis kotas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 4,2 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 36,7 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 43 mm
Bendras ilgis L 75 mm
Koto ⌀ Ds 4,2 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,05 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 114000 4,2
EAN / GTIN 4045197008824
Gamintojo numeris 114000 4,2

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
25
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Valcuotas, sraigtinio griovelio kampas, šerdies storis ir jos sustorėjimas ties kotu − standartiniai.
Konstrukciniai matmenys pagal DIN 338.
Vientisos struktūros, todėl yra plastiškesnis ir geriau atlaiko didesnes apkrovas (pvz., su rankiniais gręžtuvais). Nebrangus modelis.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N 4,2 mm

Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N 4,2 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 049 vnt. yra sandėlyje
0,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 719 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
1,32 €
nuo 10  Vienetai
1,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 437 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
3,31 €
nuo 10  Vienetai
2,76 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 716 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
1,68 €
nuo 10  Vienetai
1,40 €
Bendras ilgis L 75 75 75 75
Nominalusis ⌀ DC 4,2 4,2 4,2 4,2
Smailas kampas 118 118 118 118
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8 h8 h8 h8
Tipas N N N N
Užspaudimo griovelio ilgis c 43 43 43 43
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį