{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Boorbereik | 1 mm - 10,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal boren | 24 | |
Kerngat-⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Boren steeds oplopend | 0,5 mm | |
met cassette | taip | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Produkto numeris | 115000 1-10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197024053 | |
Gamintojo numeris | 115000 1-10,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinių grąžtų rinkinys HSS Nr. 114000 dėžutėje, be dangos, Tipas: 1-10,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
236 vnt. yra sandėlyje
47,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
€ 24,90
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
248 vnt. yra sandėlyje
88,40 €
€ 49,40
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje
€ 66,00
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
196,50 €
€ 149,00
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
142,50 €
€ 109,00
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Boorbereik | 1 mm - 10,5 mm | 1 mm - 10,5 mm | 1 mm - 10,5 mm | 1 mm - 10,5 mm | 1 mm - 10,5 mm | 1 mm - 10,5 mm |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | blauw | zonder |
Kerngat-⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Type | N | N | N | N | RVS | N |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |