{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5,2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 44,2 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 52 mm | |
Bendras ilgis L | 86 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5,2 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114000 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197008923 | |
Gamintojo numeris | 114000 5,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N, be dangos, ⌀ DC h8: 5,2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 807 vnt. yra sandėlyje
0,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
932 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,38 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 640 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,38 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 636 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
292 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,11 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bendras ilgis L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Koto ⌀ Ds | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | 0,05 mm/aps. | 0,05 mm/aps. | 0,05 mm/aps. | 0,1 mm/aps. |