{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4,4 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 40,4 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,4 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114000 4,4 | |
EAN / GTIN | 4045197008848 | |
Gamintojo numeris | 114000 4,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N 4,4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
497 vnt. yra sandėlyje
0,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
281 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,36 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,13 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
556 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
28,38 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
23,62 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Indvendig køling | ne | nej | nej |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Type | N | N | N |
Spånnotlængde Lc | 47 | 47 | 47 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |