{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 7,1 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 58,4 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 69 mm | |
Bendras ilgis L | 109 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7,1 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114000 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197009111 | |
Gamintojo numeris | 114000 7,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N, be dangos, ⌀ DC h8: 7,1mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
276 vnt. yra sandėlyje
1,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
317 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,83 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,36 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
906 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
447 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
6,54 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
5,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
23,76 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
19,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
29,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
24,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 415 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,97 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,31 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nominalusis ⌀ DC | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |