{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 72 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 87 mm | |
Bendras ilgis L | 133 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114000 10 | |
EAN / GTIN | 4045197009401 | |
Gamintojo numeris | 114000 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N 10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 169 vnt. yra sandėlyje
2,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 602 vnt. yra sandėlyje
4,01 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 291 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
11,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 553 vnt. yra sandėlyje
5,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 72 | 72 | 72 | 72 |